Execuţie:
Picioare din tablă de aluminiu, groasă de 2 mm. Pereţi posteriori cu fante de aerisire, uşi cu suport de prosop şi plăcuţă pentru nume. Opritorul de uşă poate fi remontat foarte uşor, de la dreapta la stânga.
Cu încuietoare, se poate închide cu lacăt (nu este conţinut în setul de livrare).
Standard:
DIN 4547
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Opţional cu panou. Întrebaţi-ne.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
- Sertare pentru depozitarea sculelor.
- Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
- Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
- Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
Utilizare necorespunzătoare- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
- Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
- Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
- Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
- Nu aşezaţi brusc obiectele.
- Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
- Nu depozitaţi alimente.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.