Panel de base lateral, Tipo: 520

Número de artículo: 958738 520
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
520
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Artículo completo
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Material Chapa de acero
Color gris
Longitud ajustable no
Longitud 520 mm
Altura 150 mm
Profundidad 0,9 mm
Con recorte no
Con pared perforada no
Montaje por el cliente
Aptitud para Armario
Tipo de producto Revestimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 958738 520
EAN / GTIN 4045197684431
Número del fabricante 958738 520
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chapa de revestimiento de acero de 0,9 mm para atornillar en los pies de los armarios roperos.
Para el remate lateral de los armarios roperos.

Idóneo para:

Armarios roperos n.° 958710958735 y n.° 949011949018 hasta el año 07/2025.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.