{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Lăţime în G | 80 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Lăţime în G | 80 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Soclu | |
| Recomandat pentru stivuitor/încărcător cu furcă | da | |
| Capac detaşabil | în față; în spate | |
| Recomandat pentru dimensiune carcasă | G | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Material | tablă de oţel | |
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Lăţime | 2.000 mm | |
| Adâncime | 500 mm | |
| Înălţime | 150 mm |
| Cod articol | 958146 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406133436 | |
| Număr producător | 958146 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |