Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm, Szerokość obudowy w G: 80

Nr art.: 958146 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035
Odcień, Szare
Jasnoszary
Szerokość w G
80
Głębokość w G
20
Szerokość w G
80
Głębokość w G
20
Kolor
Szare
Rodzaj produktu
Cokół z wanną ociekową
Do wózków widłowych / podnośnych
tak
Zdejmowana maskownica
z przodu; z tyłu
Do obudów o wymiarach
G
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Materiał
z blachy stalowej
Grubość materiału
1,2 mm
Szerokość
2 000 mm
Głębokość
500 mm
Wysokość
150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958146 80
EAN / GTIN 4062406133436
Numer producenta 958146 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
Cokół o wysokości 150 mm, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf.

Pasuje do:

Szafy nr 940001 – 940237; nr 940801 – 940907; nr 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr 971201 – 971349, nr 987001.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uwzględnić możliwości łączenia zgodnie z danymi technicznymi.
  • Nr 958065 rozm. 30,40; 958066 rozm. 30, 40; 958085 rozm. 30, 40, 50, 60; 958086 rozm. 30, 40, 50, 60; 958146 rozm. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: po zdjęciu osłony można transportować szafę wózkiem widłowym ręcznym.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.

Niewłaściwe użytkowanie