• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Soclu adâncime 26G, Înălţime 50 mm, Lăţimea corpului în G: 16

Cod articol.: 958010 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea corpului în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Lăţime în G 16
Adâncime în G 26
Culoarea gri
Tip produs Soclu
Cu tava de scurgere nu
Recomandat pentru stivuitor/încărcător cu furcă nu
Soclu retras faţă de carcasă nu
Recomandat pentru dimensiune carcasă G
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 1,2 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Înălţime 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 958010 16
EAN / GTIN 4062406133023
Număr producător 958010 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soclu pe tablă de oţel pentru montare sub carcasă din grupa 92.
Soclu cu înălţimea de 50 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.