Dulap de prelungire cu sertar, Uşi glisante cu geam, 36×14G, Înălţime: 750mm

Cod articol.: 940237 750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță
RAL 7035; RAL 7016
Schubladen Nutzbreite in G
36
Partea descrisă
Front sertar; Sertare; Uşi; corp
Grosimea materialului
0,9 mm
Strat de acoperire
Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri
Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis
Korpus; Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit
Schubladenfronten; Türen
Schubladen Nutztiefe in G
14
Serie
GridLine
Sigiliu de calitate și testare
Geprüfte Sicherheit
Zona EX
nu
Cu ușă
da
Numărul total de uși
2 buc.
Ușă design
Uşă glisantă
Părţile frontale ale uşii
Cu fereastra de vizualizare
Cu sertare
da
Număr de sertare
1 buc.
Înălţime frontală a sertarului
125 mm
Corpus adâncime utilă Tn
425 mm
Corpus înălțime utilă Hn
613 mm
Descriere compartiment/secție
1
Număr de compartimente total
2 buc.
Compartiment lăţime utilă Bn1
950 mm
Compartiment adâncime utilă Tn
425 mm
Compartiment ănălţime utilă Hn
613 mm
Cu tehnologie de extragere
da
Lungime de tragere (extensie parțială/completă)
100 %
Închidere automată şi amortizar
nu
Echipat cu raft
da
Numărul de rafturi per compartiment
1 buc.
Tip raft de depozitare
Raft de depozitare
Montare raft de depozitare
Raft reglabil pe înălţime
Este posibilă reglarea înălțimii instalațiilor
da
Egalizarea înălţimii la intervale
25 mm
Schubladen Nutzbreite
900 mm
Execuţia structurii de bază
Picioare
Cu posibilitate de închidere
da
Încuietoare Tip de construcție
Încuietoare cilindrică
Sistemul de blocare poate fi convertit
da
Corpus lăţime în G
80
Corpus adâncime în G
20
Capacitate portantă
1.000 kg; 75 kg; 100 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă
da
Partea descrisă
Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden
Schubladen Nutztiefe
350 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen
G
Material
Tablă de oţel
Culoarea
gri; gri
Selectarea culorii
Culori GARANT
Tip produs
Dulap de prelungire
Greutate
107 kg
Situația instalării și montării
Element suplimentar
Domeniu de utilizare
Atelier
Configurare
Configurat
Lăţime totală Bg
2.000 mm
Adâncime totală Tg
500 mm
Înălţimea totală Hg
750 mm
Corpul unității specifice producătorului
G
Specificarea capacității portante
1; 2; 3
Mobilă
nu

Identificare și clasificare

Cod articol 940237 750
EAN / GTIN 4062406070373
Număr producător 940237 750
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 80×20G, cu sertare 36×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile glisante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea uşilor culisante în poziţiile finale (deschis/închis). Soclu de egalizare la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.
Înălţime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare şi sertare incluse.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uşi şi părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.
Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.