{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Uşi; corp | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Türen | |
| Serie | GridLine | |
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Cu ușă | da | |
| Numărul total de uși | 2 buc. | |
| Ușă design | Uşă glisantă | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu fereastra de vizualizare | |
| Cu sertare | nu | |
| Corpus înălțime utilă Hn | 595 mm | |
| Descriere compartiment/secție | 1 | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Echipat cu raft | nu | |
| Este posibilă reglarea înălțimii instalațiilor | da | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Execuţia structurii de bază | Nivilliersockel | |
| Cu compensarea înălțimii | da | |
| Cu posibilitate de închidere | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistemul de blocare poate fi convertit | da | |
| Corpus lăţime în G | 80 | |
| Corpus adâncime în G | 20 | |
| Capacitate portantă | 1.000 kg | |
| Partea descrisă | Schrankgehäuse innen | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Greutate | 83 kg | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Neconfigurat | |
| Lăţime totală Bg | 2.000 mm | |
| Adâncime totală Tg | 500 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 750 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Specificarea capacității portante | 1 | |
| Mobilă | nu |
| Cod articol | 940907 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406071356 | |
| Număr producător | 940907 750 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |