GARANT Easyfix suport Vario, Tip: 1

Cod articol: 955835 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
359 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea suportului de bază Vario 67 mm
Lăţimea suportului de bază Vario 67 mm
Adâncimea suportului de bază Vario 35 mm
Lungime placă distanţatoare 50 mm
Lăţime placă distanţatoare 62 mm
Adâncime placă distanţatoare 10 mm
Tip produs Placă de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Număr producător 955835 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suportul de bază Vario serveşte la prinderea suporturilor din plastic, precum şi a şinei Multifix, permiţând reglarea treptată a unui unghi de 0 − 45°. Pentru montarea directă pe pereţi şi blaturile de lucru. Instalarea pe panoul perforat se face prin montare directă pe placa de bază Cod 955820 Ref. 2.

Adaptat pentru:

Suport GARANT easyFix din plastic şi şină Multifix.

Livrare:

Suport de bază Vario şi placă distanţieră. Placa de bază Cod 955820 Ref. 2 nu este conţinută în setul de livrare.