GARANT easyFix Suport pentru rulou economic, ⌀ 6 mm, Tip: 5

Cod articol.: 955798 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Sparrollenhalter, Durchmesser 6 mm, Typ: 5
Culoarea gri
Recomandat pentru Role economice
Număr de suporturi 5
Lăţime utilă 278 mm
Adâncime utilă 217 mm
Materialul plăcii de bază plastic
Materialul sârmei oțel
Diametru sârmă 6 mm
Tip produs Suport de role
Material plastic
Lăţime 304 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 955798 5
EAN / GTIN 4062406573584
Număr producător 955798 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport role economice, din plastic, cu inserţie din aluminiu (Ref. 3 şi 5) şi cadru de sârmă ⌀ 6 mm. Cadrul de sârmă poate fi ajustat în adâncime astfel încât diversele cutii cu role economice să poată fi fixate la aceeaşi cotă.
Dimensiuni cea mai mică cutie: 205 × 205 mm, Dimensiuni cea mai mare cutie: 312 × 312 mm. (Dimensiuni de bază cutie: GARANT / role VSM, 56 mm lăţime).
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.
Pentru 5 role economice.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.