Soporte para rollo GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Tipo: 5

Número de artículo: 955798 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
GARANT easyFix
Denominación del fabricante
GARANT easyFix Sparrollenhalter, Durchmesser 6 mm, Typ: 5
Color
gris
Aptitud para
Rollos económicos
Cantidad de alojamientos
5
Anchura útil
278 mm
Profundidad útil
217 mm
Material placa base
plástico
Material alambre
acero
Diámetro del alambre
6 mm
Tipo de producto
Soporte para ruedas
Material
plástico
Anchura
304 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 955798 5
EAN / GTIN 4062406573584
Número del fabricante 955798 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte para rollos económicos, de plástico, con inserto de aluminio (tam. 3 y 5) y estribo de alambre de ⌀ 6 mm. El estribo de alambre se puede regular en profundidad, de modo que se pueden fijar diferentes cajas de rollos económicos del mismo tamaño.
Medidas de la caja más pequeña: 205 × 205 mm, medida de la caja más grande: 312 × 312 mm. (Tamaño de caja básico: GARANT / rollos VSM, 56 mm de ancho).
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.
Adecuado para 5 rollos económicos.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.