Easyfix műhelytekercs tartó 5

Cikkszám: 955798 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 185 mm
Szélesség 304 mm
Mélység 217 mm
Hasznos szélesség 278 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Termék fajtája Műhelytekercs tartók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955798 5
EAN / GTIN 4062406573584

Leírás

Kivitel:

Műanyag műhelytekercs tartó alumínium betéttel (3 és 5 méret), dróthuzal ⌀ 6 mm. A dróthuzal mélysége állítható, így a különböző, azonos méretű műhelytekercs dobozok rögzíthetőek.
Legkisebb doboz mérete: 205 × 205 mm, legnagyobb doboz mérete: 312 × 312 mm. (Alap dobozméret: GARANT / VSM tekercsek, 56 mm széles).
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.
5 műhelytekercshez való.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok