{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | GARANT easyFix | |
| Référence fabricant | GARANT easyFix Sparrollenhalter, Durchmesser 6 mm, Typ: 5 | |
| Couleur | gris | |
| Pour | Rouleaux de rechange | |
| Nombre de logements | 5 | |
| Largeur utile | 278 mm | |
| Hauteur utile | 217 mm | |
| Matériau plaque de base | plastique | |
| Matériau fil | acier | |
| Diamètre fil | 6 mm | |
| Type de produit | porte-rouleaux | |
| Matériau | plastique | |
| Largeur | 304 mm |
| Référence article | 955798 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406573584 | |
| Réf. fabricant | 955798 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |