Easyfix säästörullan pidike 5

Tuote nro.: 955798 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 185 mm
Leveys 304 mm
Syvyys 217 mm
Hyötyleveys 278 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Vararullien pidikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955798 5
EAN / GTIN 4062406573584

Kuvaus

Malli:

Säästörullan pidike muovia, alumiininen kappale (koko 3 ja 5) sangan ø 6 mm. Sangan syvyyttä voidaan säätää, niin että erilaisten samankokoisten säästörullien kiinnittäminen on mahdollista.
Pienimmän laatikon mitat: 205 × 205 mm, isoimman laatikon mitat: 312 × 312 mm. (Peruslaatikkokoko: GARANT / VSM rullat, 56 mm leveät).
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.
Sopiva 5 rullalle.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet