Set de chei tubulare 1/2 inch, Număr de scule: 32

Cod articol: 953857 32
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 32 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×24
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×24
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Lăţime 250 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 24
Număr de scule 32
Execuţie cu cheie tubulară
Greutate 4,26 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 953857 32
EAN / GTIN 4062406097257
Număr producător 953857 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953857: 1 buc.
GARANT Clichet reversibil Cod 640025 Ref. 1/2: 1 buc.
GARANT Extensie Cod 641029 Ref. 75; 125; 250: Câte 1 buc.
GARANT Mâner tip T Cod 641329 Ref. 295: 1 buc.
GARANT Articulaţie cardanică Cod 641629 Ref. 1/2: 1 buc.
GARANT Bit hexagonal Cod 642229 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: Câte 1 buc.
GARANT Bit pentru şurubelniţă, hexagonal Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.