Articulaţie cardanică, 1/2 inch, Tip: 1/2

Cod articol.: 641629 1/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4.989 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/2 inch
Particularitate, Pătrat exterior Quick Release
Tip produs articulaţie cardanică
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard ISO 3315
Lungimea totală 67,5 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 641629 1/2
EAN / GTIN 4062406064440
Număr producător 641629 1/2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Locaşul pătrat retractat, pătratele exterioare şi cele patru segmente arcuitoare permit conectarea părţilor de acţionare şi de conectare „oarbe”.

Standard:

DIN 3123-C 12,5
Pătrat exterior conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc, locaş pătrat conform DIN 3120-C 12,5, cu canale.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.