Set de şurubelniţe, Număr de scule: 11

Cod articol: 953438 11
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 11 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 11
Număr de unelte 11
Greutate 0,846 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 953438 11
EAN / GTIN 2050002011816
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953438: 1 buc.
Şurubelniţă lată WERA cod 662200 măr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: Câte 1 buc.
WERA Şurubelniţă pentru Phillips Cod 668260 Ref. 0; 1; 2; 3: Câte 1 buc.