• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de şurubelniţe, Număr de scule: 10

Cod articol.: 953435 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Culoarea albastru; galben; portocaliu; roşu
Execuție dreaptă
Număr de unelte 10
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) 4; PH0
Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă 3,5
Lăţimea tăişului b 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 8 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă lustruit
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953435 10
EAN / GTIN 2050002004238
Număr producător 953435 10
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953435: 1 buc.
Şurubelniţă lată PB SWISS TOOLS cod 660040 măr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: Câte 1 buc.
PB SWISS TOOLS Şurubelniţă pentru Phillips Cod 667695 Ref. 0; 1; 2; 3: Câte 1 buc.