{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 10 pc. | |
| Couleur | bleu; Jaune; orange; Rouge | |
| Exécution | forme droite | |
| Nombre d’outils | 10 | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) | 4; PH0 | |
| Taille côté sortie, pour vis à fente | 3,5 | |
| Largeur de lame b | 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 8 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | sans revêtement | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH); pour vis à fente | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 953435 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002004238 | |
| Réf. fabricant | 953435 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |