{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 10 vnt. | |
| Spalva | mėlyna; geltona; oranžinės spalvos; raudona | |
| Modelis | ties. | |
| Įrankių skaičius | 10 | |
| Rankenos savybės | ergonomišk. | |
| Rankenėlės tipas | standartinė rankena | |
| Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) | 4; PH0 | |
| Išėjimo pavaros dydis, varžtams su įpjova (SL) | 3,5 | |
| Geležtės plotis | 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 8 mm | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | blizg. | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | kryžminiams varžtams (PH); varžtams su įpjova (SL) | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 953435 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002004238 | |
| Gamintojo numeris | 953435 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany |