Set de şurubelniţe, Număr de scule: 10

Cod articol.: 953436 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Lățime spumă 200 mm
Adâncime spumă 500 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 8
Adâncime spumă în G 20
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea albastru; galben; portocaliu; roşu
Număr de unelte 10
Caracteristici de prindere Ergonomic
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) 4; PH0
Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă 3,5
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953436 10
EAN / GTIN 2050002125346
Număr producător 953436 10
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953436: 1 buc.
Şurubelniţă lată PB SWISS TOOLS cod 660042 măr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: câte 1 buc.
PB SWISS TOOLS Şurubelniţă pentru Phillips Cod 667795 Ref. 0; 1; 2; 3: câte 1 buc.