{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Color | azul; amarillo; naranja; rojo | |
| Modelo | forma recta | |
| Cantidad de herramientas | 10 | |
| Características mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | 4; PH0 | |
| Tamaño de salida, para ranura | 3,5 | |
| Anchura de filo b | 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 8 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | brillante | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH); para ranura | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 953435 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002004238 | |
| Número del fabricante | 953435 10 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |