{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Ausführung | gerade | |
| Anzahl Werkzeuge | 10 | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | 4; PH0 | |
| Größe Abtrieb, für Schlitz | 3,5 | |
| Schneidenbreite b | 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 8 mm | |
| Farbe | blau; gelb; orange; rot | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Phillips (PH); für Schlitz | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 953435 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002004238 | |
| Herstellernummer | 953435 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |