Set de şurubelniţe, pentru Torx® cu mâner tip T, Număr de scule: 15

Cod articol.: 953286 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 15 buc.
Lățime spumă 250 mm
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht Hartschaumeinsatz
Adâncime spumă 600 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 10
Adâncime spumă în G 24
Denumirea producătorului Schraubendreher-Sortiment für Torx® mit Quergriff
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea gri; portocaliu
Număr de unelte 15
Tip de mâner Mâner transversal
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX6
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne TX7
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953286 15
EAN / GTIN 4067263723479
Număr producător 953286 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953286: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Torx® cu mâner tip T Cod 625152 Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă hexagonală cu mâner tip T Cod 627702 Ref. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.