Surtido de destornilladores para Torx®, con mango transversal, Cantidad de herramientas: 15

Número de artículo: 953286 15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 15 ud.
Anchura espuma 250 mm
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Deckschicht Hartschaumeinsatz
Profundidad espuma 600 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 10
Profundidad de la espuma en G 24
Denominación del fabricante Schraubendreher-Sortiment für Torx® mit Quergriff
Embalaje espuma / espuma rígida
Color gris; naranja
Cantidad de herramientas 15
Tipo de mango Mango transversal
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX6
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos TX7
Tipo de producto Destornilladores
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953286 15
EAN / GTIN 4067263723479
Número del fabricante 953286 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953286: 1 ud.
Destornillador GARANT para Torx® con mango transversal n.º 625152 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 ud. cada
Destornillador de 6 caras con mango transversal GARANT n.º 627702 tam. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ud. cada