Schraubendreher-Sortiment für Torx® mit Quergriff, Anzahl der Werkzeuge: 15

Artikel-Nr.: 953286 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 15 St.
Breite Schaumstoff 250 mm
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Deckschicht Hartschaumeinsatz
Tiefe Schaumstoff 600 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 10
Tiefe Schaumstoff in G 24
Herstellerbezeichnung Schraubendreher-Sortiment für Torx® mit Quergriff
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Farbe grau; orange
Anzahl Werkzeuge 15
Art Griff Quergriff
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX6
Größe Abtrieb, für Innen-Sechskant TX7
Produktart Schraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-Sechskant; für Innen-TORX®
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953286 15
EAN / GTIN 4067263723479
Herstellernummer 953286 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953286: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Torx® mit Quergriff Nr. 625152 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: je 1 St.
GARANT 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Nr. 627702 Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.