Jeu de tournevis pour Torx®, avec poignée transversale, Nombre d'outils: 15

Réf.: 953286 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 15 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 15 pc.
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht Hartschaumeinsatz
Référence fabricant Schraubendreher-Sortiment für Torx® mit Quergriff
Couleur gris; orange
Nombre d’outils 15
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX6
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux TX7
Type de produit tournevis
Jeu/Kit oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953286 15
EAN / GTIN 4067263723479
Réf. fabricant 953286 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953286: 1 pièce
Tournevis GARANT pour Torx® avec poignée transversale 625152 réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 pièce de chaque
Clés 6 pans GARANT avec poignée en T 627702 réf. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 pièce de chaque