Sada šroubováků pro šroub Torx® s příčnou rukojetí, Počet nástrojů: 15

Artiklové číslo: 953286 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 15 ks
Šířka pěnové hmoty 250 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckschicht Hartschaumeinsatz
Hloubka pěny 600 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 10
Hloubka pěny v G 24
Označení výrobce Schraubendreher-Sortiment für Torx® mit Quergriff
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Šedá; Oranžová
Počet kusů nářadí 15
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX6
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem TX7
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953286 15
EAN / GTIN 4067263723479
Číslo výrobce 953286 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953286: 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Torx® s příčnou rukojetí č. 625152 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 ks
6hranný šroubovák s příčnou rukojetí GARANT č. 627702 vel. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks