Set de scule de măsurare, Număr de scule: 8

Cod articol.: 952083 8
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 8 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Messwerkzeug-Sortiment
Număr de piese incluse 8 buc.
Înălţimea totală 75 mm
Lăţime totală 200 mm
Lungimea totală 600 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 200 mm
Adâncime spumă T 600 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 75 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 8
Adâncime în G 24
Spumă material Polietilenă (PE)
Greutate totală 1,368 kg
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Gama de instrumente de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 952083 8
EAN / GTIN 2050002005105
Număr producător 952083 8
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952083: 1 buc.
HOLEX Şubler vernier Cod 410200 Ref. 150: 1 buc.
HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 150×100: 1 buc.
HOLEX Raportor Cod 453000 Ref. 120×150: 1 buc.
Ac de trasat din carbură HOLEX Cod 458800: 1 buc.
HOLEX Riglă gradată din oţel Cod 461805 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
WIHA Metru de tâmplărie, din plastic, Cod 466200 Ref. 2: 1 buc.
HOLEX Nivelă cu magnet Cod 467436 Ref. 400: 1 buc.