{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm | |
| Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 8×24 | |
| Širina | 200 mm | |
| Globina | 600 mm | |
| Širina v G | 8 | |
| Globina v G | 24 | |
| Število orodij | 8 | |
| Izvedba | Z merilnim orodjem | |
| Masa | 1,368 kg | |
| Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |
| Številka izdelka | 952083 8 | |
| EAN/GTIN | 2050002005105 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |