Måleværktøjssortiment, Antal værktøjer: 8

Art.-nr.: 952083 8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 8 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Messwerkzeug-Sortiment
Antal medfølgende dele 8 stk.
Højde 75 mm
Bredde 200 mm
Længde 600 mm
Type, opbevaring indsats i hårdt skum
Bredde, skum B 200 mm
Dybde, skum T 600 mm
Samlet højde, skum H 30 mm
Skum forlaseret ja
Mindst egnede skuffefronthøjde 75 mm
Producentspecifik enhed G
Bredde i G 8
Dybde i G 24
Skummateriale Polyethylen (PE)
Vægt, samlet 1,368 kg
Energiforsyning ingen energiforsyning
Produkttype Sortiment af måleudstyr

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952083 8
EAN/GTIN 2050002005105
Producentnummer 952083 8
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952083: 1 stk.
HOLEX skydelære med noniusskale nr. 410200 str. 150: 1 stk.
HOLEX anslagsvinkel nr. 452600 str. 150×100: 1 stk.
HOLEX vinkelmåler nr. 453000 str. 120×150: 1 stk.
HOLEX hårdmetalridsenål nr. 458800 str. HM: 1 stk.
Holex stållineal nr. 461805 str. 300: 1 stk.
GARANT båndmål nr. 462201 str. 2,5: 1 stk.
WIHA plasttommestok nr. 466200 str. 2: 1 stk.
HOLEX vaterpas med magnet nr. 467436 str. 400: 1 stk.