Şubler Vernier 1/20, Domeniu de măsurare: 100mm

Cod articol: 410200 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
790 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 2,2×1,0
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Husă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 100 mm
Citire 0,05 mm
Gradaţie 1/20 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 2,2×1,0
Blocare Şurub de blocare superior
Lungimea ciocului 30 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 410200 100
EAN / GTIN 4045197302106
Număr producător 410200 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Şurub de blocare a vernierului.
Fără gradaţie în inch.

Livrare:

Inclusiv masa filetată nr. 412180 pentru partea din spate a șublerului.