Riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită cu gradaţii pe partea posterioară, Lungimea totală: 150mm

Cod articol: 461805 150
Preț per 1 buc. (23,87 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 32,20 € /buc.
  • 79,80 € /buc.
La cerere
În stoc
1.371 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: EG II
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungime 150 mm
Secţiune transversală lăţime 13 mm
Secţiune transversală grosime 0,5 mm
Tip produs Riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 461805 150
EAN / GTIN 4045197234919
Număr producător 461805 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil pentru arcuri. Linii de gradaţii şi numere clare, aplicate electrolitic, negre, cu suprafaţă netedă. Uşor lizibile. Muchii rotunjite pentru prevenirea rănirilor accidentale.
Muchia superioară cu gradaţii la ½ mm şi muchia inferioară cu gradaţii la 1 mm.
Cu gradaţie suplimentară pe partea posterioară.