Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uşi: 2

Cod articol.: 949022 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță
RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă
Uşi; corp
Grosimea materialului
0,9 mm
Strat de acoperire
Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri
Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis
Korpus
partea descrisă, Gri antracit
Türen
Sigiliu de calitate și testare
Geprüfte Sicherheit
Zona EX
nu
Cu raft spate
da
Raft din spate înălțime utilă
370 mm
Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte
1.188 mm
Recomandat pentru cască integrală
da
Cu ușă
da
Numărul total de uși
2 buc.
Ușă design
ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă
Balama ușă decapotabilă
Unghi de deschidere a ușii
225 grade
Părţile frontale ale uşii
Cu tablă masivă
Cu câmp de inscripţionare
da
Cu sertare
nu
Ventilația dulapului
da
Fante de aerisire
da
Corpus adâncime utilă Tn
472 mm
Descriere compartiment/secție
1
Număr de compartimente total
2 buc.
Compartiment lăţime utilă Bn1
342 mm
Compartiment adâncime utilă Tn
472 mm
Echipat cu raft
da
Numărul de rafturi per compartiment
1 buc.
Tip raft de depozitare
Raft de depozitare
Montare raft de depozitare
Raft de depozitare fix
Cu cârlige / suporturi
da
Număr de cârlige
3 buc.
Execuţia structurii de bază
Soclu cu panou detașabil
Număr de bare suport pentru haine
1 buc.
Cu acoperiș înclinat
nu
Cu posibilitate de închidere
da
Încuietoare Tip de construcție
Încuietoare
Pentru lacăt cu diametrul etrierului de până la
6 mm
Pregătit pentru lacăt
da
Capacitate portantă
40 kg
Partea descrisă
Fachboden
Material
Tablă de oţel
Culoarea
gri; gri
Selectarea culorii
Culori GARANT
Tip produs
Dulap pentru garderobă
Greutate
68 kg
Standard
DIN 4547
Domeniu de utilizare
Spațiu social
Configurare
Configurat
Lăţime totală Bg
800 mm
Adâncime totală Tg
520 mm
Înălţimea totală Hg
1.850 mm
Specificarea capacității portante
1
Mobilă
nu

Identificare și clasificare

Cod articol 949022 2
EAN / GTIN 4069515040518
Număr producător 949022 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corpul dulapurilor de garderobă dispune de o şarpantă, tălpi de alunecare din plastic, precum şi un panou detaşabil pe faţada principală. Pereţi posteriori cu fante de aerisire, uşi cu suport de prosop şi plăcuţă pentru nume. Opritorul de uşă poate fi remontat foarte uşor, de la dreapta la stânga.
Cu încuietoare, se poate închide cu lacăt (nu este conţinut în setul de livrare).
Echipare interioară cu câte 1 raft (capacitate portantă de 40 kg).
Bară de haine cu 3 cârlige pe compartiment.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.