Sertar pentru dulapuri cu uşi glisante, lăţime 30G, 26×14G, Înălţime frontală a sertarului: 150mm

Cod articol.: 940651 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Schubladenkorpus; Fronten Schubladen
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 0,9 mm
Înălţime frontală 150 mm
Lăţime utilă 650 mm
Adâncime utilă 350 mm
Înălţimea utilă 125 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 26
Adâncimea utilă în G 14
Suprafață utilă în G 26×14
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu bară de mâner Da
Cu benzi de inscripţionare da
Capacitate portantă distribuită max. 75 kg
Culoarea gri; gri
Tip produs sertar
Greutate 15 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 940651 150
EAN / GTIN 4062406281434
Număr producător 940651 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu rulouri şi dulapuri GridLine cu uşă culisantă. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940089, Cod 940109, Cod 940165940237, Cod 940885940907.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Nu este posibilă compartimentarea cu bare perforate de separare, deoarece baza sertarului este închisă.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.