• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G, 26×14G, Schubladen-Fronthöhe: 150mm

Artikel-Nr.: 940651 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Schubladenkorpus; Fronten Schubladen
Material Stahlblech
Oberfläche pulverbeschichtet
Stärke Material 0,9 mm
Fronthöhe 150 mm
Nutzbreite 650 mm
Nutztiefe 350 mm
Nutzhöhe 125 mm
Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße G
Nutzbreite in G 26
Nutztiefe in G 14
Nutzfläche in G 26×14
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
mit Griffleiste ja
mit Beschriftungsstreifen ja
Tragfähigkeit flächenverteilt max. 75 kg
Farbe grau; grau
Produktart Schublade
Gewicht 15 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 940651 150
EAN / GTIN 4062406281434
Herstellernummer 940651 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schubladen zum Einbau in GridLine Schiebetür- und Rollladenschränke. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Passend für:

Schränke Nr. 940089, Nr. 940109, Nr. 940165940237, Nr. 940885940907.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Keine Unterteilung mit Schlitztrennleisten möglich, weil Schubladenboden geschlossen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.