Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G, 26×14G, Altura frontal de cajón: 150mm

Número de artículo: 940651 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita Schubladenkorpus; Fronten Schubladen
Material Chapa de acero
Superficie con recubrimiento de polvo
Grosor material 0,9 mm
Altura frontal 150 mm
Anchura útil 650 mm
Profundidad útil 350 mm
Altura útil 125 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 26
Profundidad útil en G 14
Superficie útil en G 26×14
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Con tirador
Con tiras de etiquetado
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. 75 kg
Color gris; gris
Tipo de producto cajón
Peso 15 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 940651 150
EAN / GTIN 4062406281434
Número del fabricante 940651 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajones para montar en armarios de puertas correderas y de cierre corredizo GridLine. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Idóneo para:

Armarios n.° 940089, n.° 940109, n.° 940165940237, n.°. 940885940907.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

No se puede subdividir con regletas separadoras ranuradas, porque la base de los cajones está cerrada.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados