Dulap de prelungire cu uşi batante cu geam, Înălţime: 500mm

Cod articol.: 940133 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Serie GridLine
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu ușă Da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Mânerul ușii formă Mâner de bară rotund
Ventilația dulapului Nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere sistem de blocare Hoffmann
Sistemul de blocare poate fi convertit Da
Corpus lățime utilă Bn 1.200 mm
Corpus adâncime utilă Tn 425 mm
Corpus înălțime utilă Hn 345 mm
Corpus lăţime în G 50
Corpus adâncime în G 20
Capacitate portantă 1.000 kg; 100 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă nu; da
Partea descrisă Schrankgehäuse innen; Fachboden
Tip produs Dulap de prelungire
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 52 kg
Situația instalării și montării Element suplimentar
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.250 mm
Adâncimea totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 500 mm
Corpus lățime Br 1.250 mm
Corpus adâncime Ti 500 mm
Corpus înălțime Ho 500 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 940133 500
EAN / GTIN 4062406069148
Număr producător 940133 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de egalizare la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante cu geam.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GridLine" Vedeţi-le pe toate