{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Serie | GridLine | |
| Partea descrisă | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfronten; Türen; Schubladenfronten; Türen | |
| Sigiliu de calitate și testare | GS TÜV Rheinland | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu ușă | Da | |
| Ușă design | Uşă glisantă | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu tablă masivă | |
| Mânerul ușii formă | Mâner de bară rotund | |
| Cu sertare | Da | |
| Număr de sertare | 2 buc. | |
| Înălţime frontală a sertarului | 125 mm | |
| Sertarul poate fi blocat separat | nu | |
| Ventilația dulapului | Nein | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | sistem de blocare Hoffmann | |
| Sistemul de blocare poate fi convertit | Da | |
| Corpus lățime utilă | 1.400 mm | |
| Corpus adâncime utilă | 425 mm | |
| Corpus înălțime utilă | 613 mm | |
| Execuţia structurii de bază | Picioare | |
| Cu compensarea înălțimii | Da | |
| Corpus lăţime în G | 60 | |
| Corpus adâncime în G | 20 | |
| Capacitate portantă | 1.000 kg; 100 kg; 75 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | da; da; nu | |
| Partea descrisă | Schrankgehäuse innen; Fachboden; Schublade/Auszugboden | |
| Tip produs | Dulap de prelungire | |
| Poziția de montare | Fără fixare | |
| Greutate | 90 kg | |
| Situația instalării și montării | Element suplimentar | |
| Standard | DIN EN 16122 | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 1.500 mm | |
| Adâncimea totală | 500 mm | |
| Înălţimea totală | 750 mm | |
| Corpus lățime | 1.500 mm | |
| Corpus adâncime | 500 mm | |
| Corpus înălțime | 750 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G |
| Cod articol | 940195 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406069971 | |
| Număr producător | 940195 750 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |