• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 500mm

Artikel-Nr.: 940133 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
Serie GridLine
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
Farbauswahl GARANT Farben
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag rechts und links
Türöffnungswinkel 250 Grad
Tür-Fronten mit Sichtfenster
Türgriff-Form Leistengriff rund
Schrankbelüftung nein
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem Hoffmann Schließsystem
Schließsystem umrüstbar ja
Korpus Nutzbreite Bn 1 200 mm
Korpus Nutztiefe Tn 425 mm
Korpus Nutzhöhe Hn 345 mm
Korpus Breite in G 50
Korpus Tiefe in G 20
Produktart Aufsatzschrank
Montageposition Bodenbefestigung
Gewicht 52 kg
Aufstell- und Einbausituation Aufsatzelement
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 1 250 mm
Tiefe gesamt Tg 500 mm
Höhe gesamt Hg 500 mm
Korpus Breite Br 1 250 mm
Korpus Tiefe Ti 500 mm
Korpus Höhe Ho 500 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 940133 500
EAN / GTIN 4062406069148
Herstellernummer 940133 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.
Der Flügeltürschrank ist ausgestattet mit Sichtfenster-Flügeltüren.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GridLine" Alle ansehen