Execuţie:
Seturile complete conţin toate componentele pentru montarea sistemelor de iluminare în interiorul dulapurilor pentru dulapurile GridLine. Lămpi cu LED incluse cu 2 lungimi: 570 mm şi 870 mm. Racordurile tip ştecher sunt asigurate împotriva inversării polarităţii. Consumul de putere depinde de numărul de lămpi cu LED din set.
Lămpi: Cu unghi de emitere a luminii de 30° pentru o iluminare fără orbire. Magneţi integraţi pentru poziţionarea la alegere în interiorul dulapului. Tensiune nominală 24 V/CC, temp. lumină cca 6000 K, CRI 80, clasa de energie A+.
Lămpi LED cu lungime de 870 mm: Consum de putere 8,5 W; flux luminos 437 lm.
Lămpi LED cu lungime de 570 mm: Consum de putere 5,5 W; flux luminos 676 lm.
Alimentator: Conceput special pentru aplicaţii LED şi de iluminare. Protejat împotriva scurtcircuitului, supraîncărcării, supratensiunii şi supraîncălzirii (auto-recovery). Ştecăr industrial Cod
928491 Ref. 3 montat pe partea de intrare.
Tensiune de intrare 90 – 305 V/CA, tensiune de ieşire 24 V/CC, curent de ieşire 2,5 A, putere 60 W, IP67.
Întrerupător: Lumina se aprinde automat la deschiderea uşii. Unitate cablată anterior pentru montare uşoară.
Şină conductoare de curent: Managementul inteligent al cablului permite montarea lămpilor la înălţimea dorită. Montaj cu ajutorul benzilor magnetice integrate. Fişă rotativă marcată. Nu şi pentru seturile Cod
940501.
Cablaje: Toate cablurile de conectare necesare dintre componentele individuale. Cablu de conectare cu ştecher cu contact de protecţie german Cod
928640 Ref. DE/2. Numărul şi tipul cablului de conexiune variază în funcţie de set.
Seturi iluminare pentru iluminarea laterală a interiorului dulapului. Lămpile sunt montate pe partea laterală a corpului dulapului. Prin introducerea a 2 lămpi se obţine o iluminare pe întreaga înălţime a dulapului. Seturile sunt personalizate pentru dulapurile noastre GridLine echipate şi este permisă montarea lor doar în acestea.
Seturi de bază pentru iluminarea laterală a interiorului dulapului.
Setul de iluminat cuprinde lămpi cu LED integrate, care nu pot fi înlocuite. Echipamentul de alimentare (alimentator şi cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final.
Echipare:
Număr de lămpi 570 mm: 2
Livrare:
Lămpi LED, convertizor CC, întrerupător, cablaje.
Notă:
- La un alimentator pot fi conectate maxim 6 lămpi cu lungimea de 870 mm sau 9 lămpi cu lungimea de 570 mm.
- Sistemul nu are funcţie de reglare a intensităţii luminoase.
- Toate seturile au ştecher schuko german. Pentru alte ţări vă rugăm să comandaţi separat cablul de alimentare potrivit Cod 928640.
- Montarea comutatorului nu este posibilă la dulapuri cu lăţimi 20G.
- Nu se recomandă pentru dulapuri cu rulouri.
- Seturile sunt potrivite doar pentru dulapurile cu uşi batante.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Lampă LED pentru montaj lateral în dulapul GridLine cu uşi batante.
- Dulap pentru iluminare automată.
- Iluminare la deschiderea dulapului, prin comutatorul montabil opţional.
- Diodele luminoase nu sunt înlocuibile.
- Pentru uz industrial.
- Pentru utilizare în spaţii interioare.
- Tip ştecăr F pentru utilizare în reţeaua de 230 V.
- Se comandă cablu de conectare corespunzător Cod 928640 pentru alte prize.
Utilizare necorespunzătoare- La o lungime a lămpii LED de 570 mm, la elementul de comutare nu se conectează mai mult de 9 lămpi LED.
- La o lungime a lămpii LED de 870 mm, la elementul de comutare nu se conectează mai mult de 6 lămpi LED.
- A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
- Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
- Nu se exploatează alte componente la elementul de comutare.
- Nu se foloseşte în climă tropicală.
- Nu se foloseşte dacă elementul de comutare, lampa LED sau cablul sunt deteriorate.
- Cablul nu se striveşte şi trebuie evitată distrugerea lui prin plasare pe muchii ascuţite.