{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Türen | |
| Série | GridLine | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 2 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | a droite et à gauche | |
| Angle d’ouverture de porte | 250 degré | |
| Façades des portes | avec regard | |
| Forme de poignée de porte | barre-poignée ronde | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture | système de fermeture Hoffmann | |
| Système de fermeture modifiable | oui | |
| Largeur utile caisson Bn | 1 200 mm | |
| Profondeur utile caisson Tn | 425 mm | |
| Hauteur utile caisson Hn | 345 mm | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Largeur caisson en G | 50 | |
| Profondeur caisson en G | 20 | |
| Type de produit | armoire supérieure | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 52 kg | |
| Situation d’installation et de montage | elément à poser | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 1 250 mm | |
| Profondeur totale Tg | 500 mm | |
| Hauteur totale Hg | 500 mm | |
| Largeur caisson Br | 1 250 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 500 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 500 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 940133 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406069148 | |
| Réf. fabricant | 940133 500 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |