{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus; Schubladenkorpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Schubladenfronten; Türen | |
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Cu ușă | da | |
| Numărul total de uși | 2 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Opritor de uşă | Dreapta şi stânga | |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu tablă masivă | |
| Mânerul ușii formă | Mâner de împingere pentru cărucioare | |
| Cu sertare | da | |
| Număr de sertare | 2 buc. | |
| Înălţime frontală a sertarului | 125 mm | |
| Înălţimea utilă a sertarelor HnS | 400 mm | |
| Sertarul poate fi blocat separat | nu | |
| Ventilația dulapului | nu | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | sistem de blocare Hoffmann | |
| Sistemul de blocare poate fi convertit | da | |
| Corpus lățime utilă Bn | 950 mm | |
| Corpus adâncime utilă Tn | 425 mm | |
| Corpus înălțime utilă Hn | 1.845 mm | |
| Cu grilă de perete perforată | da | |
| Forma găurii | pătrat | |
| Lățimea orificiului | 9 mm | |
| Înălțime orificiu | 9 mm | |
| Spațiere găuri | 37 mm | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | da | |
| Execuţia structurii de bază | Picioare | |
| Cu compensarea înălțimii | da | |
| Corpus lăţime în G | 40 | |
| Corpus adâncime în G | 20 | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 162 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | DIN EN 16122 | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 1.000 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 500 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 2.000 mm | |
| Corpus lățime Br | 1.000 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 500 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 2.000 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G |
| Cod articol | 940102 2000-3 | |
| EAN / GTIN | 4062406565220 | |
| Număr producător | 940102 2000-3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |