Základní skříň s dělicí příčkou a zásuvkami s celoplechovovými křídlovými dveřmi, Typ: 2000-3

Artiklové číslo: 940102 2000-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Schubladen Nutzbreite in G 16
Popsaná část dvířka; korpus; čelo zásuvky
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus; Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladenfronten; Türen
Schubladen Nutztiefe in G 16
Řada GridLine
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
oblast EX ne
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 250 stupně
Dveře přední S plným plechem
Tvar kliky dveří Madlo
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 3 ks
Zásuvky výška čela 125 mm
Korpus užitná šířka Bn 950 mm
Korpus užitná hloubka Tn 425 mm
Korpus užitná výška Hn 1 845 mm
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 2 ks
S technologií vysouvání ano
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Samočinný vjezd a tlumení ne
Výběr barev Barvy GARANT
Osazeno policí ano
Typ police Police
Police – montáž Police ve výškově nastavitelném provedení
Nastavení výšky vestavných zařízení možné ano
Nastavení výšky v rastru 25 mm
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru čtyřhranné
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Schubladen Nutzbreite 400 mm
Podstavec konstrukce Nivilliersockel
S výškovou kompenzací ano
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus šířka v G 40
Korpus hloubka v G 20
Nosnost 1 000 kg; 75 kg; 100 kg
Nosnost plošně rozložená ano
Popsaná část Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen G
Druh produktu Základní skříň
Hmotnost 162 kg
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 1 000 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Výška celková Hg 2 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Údaj o nosnosti 1; 2; 3
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940102 2000-3
EAN / GTIN 4062406565220
Číslo výrobce 940102 2000-3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 40x20G s prostřední dělicí příčkou a zásuvkami, hloubka 16G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. zásuvky, čelní výška 125 mm.
Skříň s křídlovými dveřmi je opatřena křídlovými dveřmi z plného plechu.
Průběžná dělicí příčka □ 9×9 mm v rastru 37 mm, všechny police s výškovým nastavením.

Osazení:

Počet polic šířka 20G: 4
Počet zásuvek 16×16G: 3

Rozsah dodávky:

Skříň včetně dělicí příčky, polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.