Bazinė spinta su pertvara, stalčiais ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto 2000-3

Prekės Nr.: 940102 2000-3
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Durų atidarymo kampas: 250

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 2 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 40
Gylis  G 20
Naud. aukštis 1 845 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 400 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
Stalčių naudingasis plotis G 16
Stalčių naudingasis gylis G 16
Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Rankenos padėtis viduryje
Svoris 162 kg
Produkto rūšis Lentynų spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 940102 2000-3
EAN / GTIN 4062406565220

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 40x20G, su vidine skiriamąja sienele ir stalčiais, kurių gylis 16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalčių priekinis aukštis 125 mm.
Nuolatinė centrinė pertvara su □ 9 x 9 mm 37 mm tinkleliu, reguliuojamas visų lentynų aukštis.

Komplektacija:

Lentynų plotis 20G: 4
Stalčiai 16×16G: 3

Tiekiama:

Spinta su skiriamąja sienele, lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000957100
  • Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000987015
  • Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770958776.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys