Osnovna omara s pregradno ploščo in predali s krilnimi vrati brez okna 2000-3

Št. art.: 940102 2000-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Kot odpiranja vrat: 250

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 75 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 2.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 500 mm
Širina v G 40
Globina v G 20
Uporabna višina 1.845 mm
Uporabna širina predalov 400 mm
Uporabna globina predalov 400 mm
Uporabna širina predalov v G 16
Uporabna globina predalov v G 16
Izvedba omare Osnovna omara
Prednje stranice omare s krilnimi vrati brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Položaj ročaja sredina
Masa 162 kg
Vrsta izdelka Omara s policami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940102 2000-3
EAN/GTIN 4062406565220

Opis

Izvedba:

Opremljena omara 40x20G s sredinsko pregradno ploščico in globino predala 16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem za potiskanje Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. predalih s prednjo višino 125 mm.
Neprekinjena sredinska predelna stena s □ 9×9 mm v rastru 37 mm, vse police nastavljive po višini.

Umestitev:

Število polic, širina 20G: 4
Število predalov 16×16G: 3

Obseg dobave:

Omara vklj. s pregradno ploščo ter policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, prašno barvano.

Opomba:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli