Shadowboard, Adâncime: 115mm

Cod articol: 928220 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 45 mm
Lăţime 395 mm
Adâncime 165 mm
Lăţime utilă 383 mm
Adâncime utilă 115 mm
Unghi de înclinare 45 grad; 90 grad
Execuţia raftului de depozitare cu margine împotriva alunecării
Tip produs Tavă

Identificare și clasificare

Cod articol 928220 115
EAN / GTIN 4062406193362
Număr producător 928220 115
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tavă de depozitare din aluminiu. Poate fi agăţată orizontal şi în unghi de 45° în peretele perforat, precum şi în şina Mulitifix. Shadowboard este stivuibilă.

Livrare:

Inclusiv 3 plăci de bază GARANT easyFix cod 955820 ref. 2.

Notă:

Inserţiile eForm recomandate sunt prezentate la Cod 955110955171.