Shadowboard 176 mm

Cod articol: 928220 176
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 45 mm
Lăţime 395 mm
Adâncime 226 mm
Lăţime utilă 383 mm
Adâncime utilă 176 mm
Unghi de înclinare 45 grad; 90 grad
Execuţia raftului de depozitare cu margine împotriva alunecării
Tip produs Tavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928220 176
EAN / GTIN 4062406193379

Descriere

Execuţie:

Tavă de depozitare din aluminiu. Poate fi agăţată orizontal şi în unghi de 45° în peretele perforat, precum şi în şina Mulitifix. Shadowboard este stivuibilă.

Livrare:

Inclusiv 3 plăci de bază Easyfix Cod 955820 Ref. 2.

Notă:

Inserţiile eForm recomandate sunt prezentate la Cod 955211955260.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb