• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Shadowboard, Adâncime: 115mm

Cod articol.: 923210 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 30 mm
Lăţime 383 mm
Adâncime 115 mm
Execuţia raftului de depozitare cu margine împotriva alunecării
Tip produs Raft

Identificare și clasificare

Cod articol 923210 115
EAN / GTIN 4045197685803
Număr producător 923210 115
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tavă de depozitare din aluminiu. Poate fi agăţată orizontal şi în unghi de 45° în peretele perforat, precum şi în şina Mulitifix. Shadowboard este stivuibilă.

Livrare:

Inclusiv 3 plăci de bază Cod 963138 Ref. 2.

Notă:

Inserţii eForm recomandate sunt prezentate la Cod 923905923975.