Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cărucior de depozitare, Tip: 1260

Cod articol.: 922010 1260

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 922010 1260
EAN / GTIN 4045197708618
Număr producător 922010 1260
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cadru din ţeavă pătrată de oţel, 60×40×2 mm. Construcţie din tablă de oţel cu suport din plastic ABS negru. 4 role de ghidaj (2 cu frână, diametru de 100 mm, cu strat de rulare gri din cauciuc, rezistent la abraziune în carcasă de plastic ABS) şi 2 mânere mari de împingere din Haptoprene pentru o bună aşezare şi o manevrare sigură în atelier. Cutii transparente în 4 dimensiuni din plastic ABS transparent pentru depozitarea ferită de praf. Materialul depozitat poate fi scos prin răsturnarea cutiilor transparente. În scopul montării, cutiile pot fi scoase şi aşezate una peste alta.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea / punerea la dispoziţie a pieselor neambalate şi a pieselor mici.

Echipare:

Cutii transparente pentru partea frontală: 18 buc. 100×93×84 mm; 15 buc. 152×113×129 mm; 3 buc. 220×192×190 mm
Echipare cu cutii transparente pentru partea posterioară: 16 buc. 190×142×165 mm; 3 buc. 220×192×190 mm

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.