Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cărucior pentru Workstation, Înălţime: 1300mm

Cod articol.: 921820 1300

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 921820 1300
Număr producător 921820 1300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cadrul şi structura din ţeavă pătrată de oţel cu podea din tablă de oţel. Fante de suspendare în cadru, pe partea frontală şi dorsală (la distanţă de 50 mm), pentru prinderea rafturilor, a şinei multifuncţionale etc., cu dimensiunea de 1.000 mm. Bucşe filetate pe partea interioară a cadrului, pentru montarea tablei perforate. Cele 4 role de ghidaj (2 cu frână, ⌀ 100mm cu strat de rulare gri din cauciuc rezistent la abraziune în carcasă din plastic ABS) şi mânerul mare de împingere cu înveliş Haptoprene® asigură o manevrare sigură.

Aplicaţie:

Este posibilă echiparea cu rafturi de depozitare, suporturi pentru desene, şine Multifix, traverse şi pereţi perforaţi Ref. 1000.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.